Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Haartrockner HT0141 platingrau

Artikelnummer
Z19828604
EAN
4008146019265
Herstellernummer
HT0141
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
27,19 € 22,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19828604
EAN
4008146019265
Herstellernummer
HT0141
Marke
SEVERIN

Technische Daten

Anzahl der Gebläsestufen2
Anzahl der Stufen2
Art des ZubehörsDiffusor-Aufsatz
Aufsätze2
AusführungHand-Haartrockner
Bruttobreite104.000 Millimeter
Bruttogewicht.890 Kilogramm
Bruttohöhe228.000 Millimeter
Bruttolänge243.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
Diffusorja
Features2 Leistungs- / 3 Wärmestufen, einziehbares Kabel auf Knopfdr
Gewicht.600 Kilogramm
Grundfarbeplatingrau
Internet BildunterschriftHaartrockner HT0141
Kühltasteja
Max. Leistung2100 Watt
Werks-Nr.HT0141
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account