Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Reisebügeleisen BA3234

Artikelnummer
Z19799653
EAN
4008146000447
Herstellernummer
BA3234
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19799653
EAN
4008146000447
Herstellernummer
BA3234
Marke
SEVERIN

Technische Daten

Art der Temperaturregelungstufenlos
Art des BügeleisensReise-Dampfbügelautomat
AusführungLeistung: 1.000 W
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Einfüllbecher
Behältervolumen0,05 Liter
Bruttobreite114.000 Millimeter
Bruttogewicht.870 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
BügelsohleEdelstahl
Dampfleistung40
Dampfstoß Leistung40
EGUFER-Nummer502742
Farbesilber/blau
Fassungsvermögen Wasser50 Milliliter
Featureszum Dampf- und Trockenbügeln, umschaltbar 115/230 V, klappbarer Griff
Gewicht740 Gramm
Grundfarbesilber/blau
HauptmerkmaleMaße: 9,2 x 11 x 20 cm (B x H x T)
Heizleistung1000 Watt
Internet BildunterschriftReisebügeleisen BA3234
Kabellänge195 Zentimeter
Leistung1.000 Watt
Maße9,2 x 11 x 20 cm (B x H x T) Millimeter
Mit Kontroll-LeuchteJa
Netzspannung115/230 V
Spannung umschaltbarJa
Vertikaldampfja
Werks-Nr.BA3234
Werkstoff der SohleEdelstahl
Zolltarifnummer85164000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Dampf- und Trockenbügeln
  • vertikaler Dampfstoß bis zu 40 g/min zum Auffrischen der Textilien
  • Edelstahlsohle
  • umschaltbar 115/230 V
  • zuschaltbarer Dampf
  • stufenlose Temperaturregelung
  • Kontrollleuchte
  • klappbarer Griff
  • transparenter Wassertank
  • Übertemperatursicherung
  • Einfüllbecher
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente