Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Toastofen TO2052 schwarz-silber

Artikelnummer
Z19784216
EAN
4008146008955
Herstellernummer
TO2052
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
42,99 € 36,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19784216
EAN
4008146008955
Herstellernummer
TO2052
Marke
SEVERIN

Technische Daten

Abmessungen210x358x310 Millimeter
Art des ZubehörsGrill- und Bratrost
Bruttobreite340.000 Millimeter
Bruttogewicht3.870 Kilogramm
Bruttohöhe246.000 Millimeter
Bruttolänge395.000 Millimeter
Bruttovolumen.033 Kubikmeter
Drehspießnein
Fassungsvermögen9 Liter
Features60 Minuten Timer, Signalton, Kontrollleuchte
Gewicht3.200 Kilogramm
Grundfarbeschwarz/silber
HeizartOberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Internet BildunterschriftToastofen TO2052, Dekoration nicht im Lieferumfang
Leistung800 Watt
Werks-Nr.TO2052
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hochhitzebeständige Lackierung
  • 4-Stufen-Schalter: Aus – Oberhitze – Unterhitze – Ober- und Unterhitze
  • 60 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der Backzeit
  • Kontrollleuchte
  • mit Grill- und Backrost
  • Maße des Backblechs: 24,5 cm x 15 cm
  • rutschfeste Gummifüße
  • Maße: L = 35,8 cm, T = 31 cm, H = 21 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente