Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Warmluft-Lockenstab 6-in-1 WL 0805 6 in 1

Artikelnummer
Z19831235
EAN
4008146080500
Herstellernummer
WL0805
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,80 € 22,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19831235
EAN
4008146080500
Herstellernummer
WL0805
Marke
SEVERIN

Technische Daten

Anzahl der Stufen2 Einstellungen
Art des ZubehörsRundbürsten-Aufsatz (Ø 30 mm) mit einziehbaren Borsten, Mischborsten-Aufsatz, Ø ca. 20 mm, Frisierdüsen-Aufsatz zur Verwendung des Gerätes als Haartrockner für unterwegs, Curling-Aufsatz ohne Borsten, Ø 20 mm, Rundbürsten-Aufsatz, Ø 33 mm, Halbrundbürste
Aufsätze6
Bruttobreite280.000 Millimeter
Bruttogewicht.925 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge360.000 Millimeter
EGUFER-Nummer502610
FeaturesKaltluftstufe zu Fixieren der Frisur, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, Auslösetaste für Aufsätze, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Kontrollleuchte
Internet BildunterschriftWarmluft-Lockenstab 6-in-1 WL 0805
Max. Leistung700 Watt
Werks-Nr.WL0805
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen
  • Rundbürsten-Aufsatz (Ø 30 mm) mit einziehbaren Borsten und Keramik-Beschichtung Frisierdüsen-Aufsatz zur Verwendung des Gerätes als Haartrockner für unterwegs
  • 2 Leistungs- und Wärmestufen
  • Kaltluftstufe zum Fixieren der Frisur
  • Auslösetaste für Aufsätze
  • Mischborsten-Aufsatz, Ø ca. 20 mm
  • Curling-Aufsatz ohne Borsten, Ø 20 mm
  • Rundbürsten-Aufsatz, Ø 33 mm
  • Halbrundbürste
  • Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch
  • Aufhängeöse
  • Kontrollleuchte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account