Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Wasserkocher 1l WK3360 ws weiß

Artikelnummer
Z19809730
EAN
4008146336003
Herstellernummer
WK3360
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19809730
EAN
4008146336003
Herstellernummer
WK3360
Marke
SEVERIN

Technische Daten

360° Sockelnein
Abschaltautomatikja
Ausführungabnehmbar
Bruttobreite126.000 Millimeter
Bruttogewicht.800 Kilogramm
Bruttohöhe248.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer502719
Fassungsvermögen1,0 Liter
FeaturesKabellos durch separaten Gerätesockel, Überhitzungsschutz, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, Ausgusszotte zur sicheren Handhabung, Dampfstopp-Automatik
Gewicht.630 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Inhalt1.0 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher 1l WK3360 ws
Kabellosja
Leistung1000 Watt
Mit Füllstandanzeigebeidseitig, transparent
Werks-Nr.WK3360
Zolltarifnummer85161080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SEVERIN
Wasserkocher WK 3360

  • energiesparender Wasserkocher
  • beidseitige, transparente Wasserstandsanzeige
  • kabellos durch separaten Gerätesockel
  • Überhitzungsschutz
  • Dampfstopp-Automatik
  • Ein-/Aus-Schalter mit Kontroll-Leuchte
  • zusätzliche Übertemperatursicherung
  • Ausgusszotte zur sicheren Handhabung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente