Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Wasserkocher WK3477 Glas/Edelstahl

Artikelnummer
Z19840669
EAN
4008146024108
Herstellernummer
WK3477
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
64,99 € 54,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840669
EAN
4008146024108
Herstellernummer
WK3477
Marke
SEVERIN

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Bruttobreite238.000 Millimeter
Bruttogewicht1.796 Kilogramm
Bruttohöhe278.000 Millimeter
Bruttolänge193.000 Millimeter
Deckelverriegelung vorhandenJa
DoppelwandigNein
Farbetransparent/silber
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesLCD- Display
Füllmenge des Wasserbehälters1.7 Liter
Gewicht1.4 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
GrundfarbeGlas/ Edelstahl
Inhalt1.7 Liter
Kabellänge715 Millimeter
Leistung2.200 Watt
Maße15,2 x 27 x 23,5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit Ein-/AusschalterJa
Mit Kontroll-LeuchteJa
Mit LCD-AnzeigeJa
Mit TemperaturanzeigeJa
Mit TemperaturregelungJa
Mit ÜberhitzungsschutzJa
RutschfestJa
SignaltonNein
Temperaturreglerja
Wasserstandsanzeigeaußen ablesbar
Werks-Nr.WK3477
Werkstoff des GehäusesGlas/Edelstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Digital Glas Tee- und Wasserkocher. Temperatur von 40-100°C in 5°C-Schritten einstellbar. Anzeige mit gradgenauer Temperaturanzeige während des Kochens. Höchste Temperaturgenauigkeit durch feinfühligen integrierten Temperatursensor. "Quick-Boil Funktion" zur Auswahl von 100°C per einfachem Knopfdruck. Leichte Reinigung durch abnehmbaren Deckel und große Öffnung. Separate Warmhaltefunktion zur 30 minütigen Temperaturspeicherung. Feinmaschiger Teefilter aus Edelstahl mit Griff für eine sichere Bedienung. 360° central-cordless-system: Kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar. Durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement. Ausgusszotte.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente