Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sharp Tischrechner EL-M711G, Batterie/Solar, 100 x 151,5 x 33 mm, schwarz/weiß

Artikelnummer
Z21669615
EAN
4974019026060
Herstellernummer
ELM711GGY
Marke
Sharp
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,99 € 15,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669615
EAN
4974019026060
Herstellernummer
ELM711GGY
Marke
Sharp

Technische Daten

Anzahl der Displays1 Display
Anzeige10-stellig
Art der HilfsenergieSolar-Energie, Batterie
Art des DisplaysLCD
AusführungArt der Hilfsenergie: Solar-Energie, Bat
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs1 x 10-stellig
Deltaprozentrechnung möglichNein
Doppelnulltaste vorhandenJa
Druckausgabe vorhandenNein
EnergieversorgungSolar- und Batteriebetrieb
Farbeschwarz/weiß
Fließ-/Festkommaberechnung vorhandenNein
Gewicht130 Gramm
Grand Total-Speicher vorhandenNein
HauptmerkmaleMaße: 100 x 33 x 151,5 mm (B x H x T)
Mark up/Mark down Taste vorhandenNein
Maße100 x 33 x 151,5 mm (B x H x T) Millimeter
Mehrwertsteuerautomatik vorhandenJa
Mit LCD-AnzeigeJa
Mit automatischer AbschaltungJa
Netzanschluss vorhandenNein
PostenzählerNein
Prozentrechnung möglichJa
Rundungsautomatik vorhandenNein
Schnellkorrekturtaste vorhandenNein
Speicher1 Speicher (3 Tasten)
Steuerberechnung möglichJa
Summe/Zwischensumme möglichNein
Summenbildung möglichNein
Tausenderunterteilung vorhandenJa
Vorzeichenwechseltaste vorhandenJa
Währungsumrechnung vorhandenJa
Zeitberechnung möglichNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tischrechner EL-M711G. Prozentfunktionen: Prozentrechnung. Tausenderunterteilung vorhanden, Doppelnulltaste vorhanden. Glastop-Design, großes angewinkeltes LC Display, Steuerberechnungsfunktion und Währungsumrechnung. Energieversorgung: Batterie/Solar. Größe (B x Tx H): 100 x 151,5 x 33 mm. Farbe: schwarz/weiß. Displayanzeige: 1 x 10 (Zeilen/Zeichen).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente