Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sherwood Kegelsenker HSS-Co Senkwinkel 90° 6-teilig hell Senker-Set

Artikelnummer
Z00478555
EAN
5036140162242
Herstellernummer
SHR0209010A
Marke
Sherwood
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
40,85 € 34,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00478555
EAN
5036140162242
Herstellernummer
SHR0209010A
Marke
Sherwood

Technische Daten

MaterialHSS-Co
Senkwinkel90°
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zum Entgraten un Anfasen, 6-teiliger Satz
  • Gefertigt aus geschliffenen HSS
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit HSS-CO (5% Cobalt beschichtet)
  • Passend für alle gängigen Bohrmaschinen
  • Hergestellt nach BS328: Part 5: 1983
  • Stahl, Guß, Buntmetall
  • 1 x 8,0 mm
  • 1 x 10,0 mm
  • 1 x 12,5 mm
  • 1 x 16,0 mm
  • 1 x 20,0 mm
  • 1 x 25,0 mm
  • 1 x Plastik-Runddose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente