BPERFORMANCE Shorts dunkelgrau Gr. 54N

Artikelnummer: Z00205036
EAN: 4010365926521
Herstellernummer: 1792 555 53 GR. 54N
BPERFORMANCE Shorts dunkelgrau Gr. 54N
Inkl. Steuern: 27,18 € VE 1 Stück Netto 22,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

BPerformance Shorts, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m2, doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 Gesäßtaschen mit Halbtresor-Taschenklappen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Schrittlänge: 30 cm, Größen: 44N - 60N Lieferbare Farben: königsblau (13) schwarz (32) weiß (21) dunkelgrau (53)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 54N
Farbe dunkelgrau
Typ Shorts
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen