BPOWER Herrenshorts schwarz Gr. 46

Artikelnummer: Z00202523
EAN: 4010365609547
Herstellernummer: 1866 560 32 GR. 46
BPOWER Herrenshorts schwarz Gr. 46
Inkl. Steuern: 41,85 € VE 1 Stück Netto 35,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BPower Shorts, Bund mit Gürtelschlaufen für Gürtel bis 5 cm Breite, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), 2 mit Patte und Drucker verschließbare Schenkeltaschen, davon 1 mit Zollstocktasche und 2 Werkzeugtaschen und 1 mit Schnellverschluss verschließbare Handy-Tasche, Länge: 30 cm, Größen: 44 - 60 Lieferbare Farben: schwarz (32) mittelgrau (52) beige (42)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenshorts
Farbe schwarz
Größe 46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen