Short mit Holstertaschen - Beige WHSO 05, Größe C52

Artikelnummer: Z00184281
EAN: 3165140628358
Herstellernummer: 0618800440
Bosch
Short mit Holstertaschen - Beige WHSO 05, Größe C52
Inkl. Steuern: 37,39 € VE 1 Stück Netto 31,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Short mit Holstertaschen - Beige WHSO 05, Größe C52, die Kurze mit extra vielen Taschen, D-Ring, Werkzeugschlaufen, Zollstocktasche, Holstertaschen und viele weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten, Holstertasche aus CORDURA®-Markengewebe für extra hohe Verschleißfestigkeit, Schlitze zum Verstauen der Holstertaschen, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester / 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 3.936
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Produktart Short mit Holstertaschen - Beige
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Farbe beige
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 320
Geschlecht Herren
Größe (EUR) 52
Größe C52
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen