Short mit Holstertaschen - Grau WHSO 18, Größe C48

Artikelnummer: Z00184044
EAN: 3165140628211
Herstellernummer: 0618800426
Short mit Holstertaschen - Grau WHSO 18, Größe C48
Inkl. Steuern: 39,23 € VE 1 Stück Netto 32,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Short mit Holstertaschen - Grau WHSO 18, Größe: C48, die Kurze mit extra vielen Taschen, D-Ring, Werkzeugschlaufen, Zollstocktasche, Holstertaschen und viele weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten, Holstertasche aus CORDURA®-Markengewebe für extra hohe Verschleißfestigkeit, Schlitze zum Verstauen der Holstertaschen, Gewebemischung: 65 Prozent Polyester / 35 Prozent Baumwolle, Gewebekonstruktion Canvas, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 260
Volumen (dm³) 3.936
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau, Beige]
Produktart Short mit Holstertaschen - Grau
Materialzusammensetzung Mischgewebe
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Farbe sonstige
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 320
Geschlecht Herren
Größe (EUR) 48
Größe C48
Gewebemischung 65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 260 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen