Arbeitsshorts, 60

Artikelnummer: Z00494627
EAN: 4042146545546
Herstellernummer: 985.0664
Arbeitsshorts, 60
Inkl. Steuern: 34,63 € VE 1 Stück Netto 29,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit einer Vielzahl an Taschen
  • Logo aufgestickt
  • waschbar bis 60°

Material:
65% Baumwolle
35% Polyester

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 65% Baumwolle und 35% Polyester
Farbe schwarz
Bekleidungsgröße 60
Hauptkatalogseite K15I_762
Gewicht in g 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen