MASCOT LIDO Short anthrazit/rot Gr. C45

Artikelnummer: Z00208160
EAN: 5707209673589
Herstellernummer: 00949-430-88802-C45
MASCOT LIDO Short anthrazit/rot Gr. C45
Inkl. Steuern: 40,64 € VE 1 Stück Netto 34,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Short LIDO, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², zweifarbig, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Vordertaschen, Münztasche, Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen, Hammerschlaufe,verstellbar, Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen, Knietaschen, höhenregulierbar, Größen: C42 - C72 Lieferbare Farben: rot/marine (21) weiß/marine (61) grün/marine (31) hellgrau/marine (881) khaki/marine (51) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) schwarz/anthrazit (9888) anthrazit/rot (88802)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Short
Farbe anthrazit/rot
Größe C45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen