PLANAM CANVAS 320 Arbeitsshorts braun/schwarz Gr. Xl

Artikelnummer: Z00199974
EAN: 4030913053196
Herstellernummer: 2176-XL
PLANAM CANVAS 320 Arbeitsshorts braun/schwarz Gr. Xl
Inkl. Steuern: 22,41 € VE 1 Stück Netto 18,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PLANAM Arbeitsshorts, Serie Canvas 320 mit CORDURA, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA, rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: kornbl./kornbl. (2170) khaki/schwarz (2175) grün/grün (2171) braun/schwarz (2176) weiß/weiß (2172) rot/rot (2177) grau/schwarz (2173) marine/marine (2178) schwarz/schwarz (2174)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsshorts
Farbe braun/schwarz
Größe XL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen