PLANAM Shorts Canvas 320 Gr.L grün 65 % PES/35 % BW

Artikelnummer: Z00061857
EAN: 4030913041599
Herstellernummer: 2171
PLANAM Shorts Canvas 320 Gr.L grün 65 % PES/35 % BW
Inkl. Steuern: 20,55 € VE 1 Stück Netto 17,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. 320 Gramm pro Quadratmeter
Norm EN ISO 6330
Kleidergröße L
Farbe grün
Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen