Shorts Canvas 320 Gr.M grau/schwarz 65 % PES/35 % BW

Artikelnummer: Z00037971
EAN: 1234
Herstellernummer: 2173
Shorts Canvas 320 Gr.M grau/schwarz 65 % PES/35 % BW
Inkl. Steuern: 20,30 € VE 1 Stück Netto 17,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/schwarz
Kleidergröße M
Norm EN ISO 6330
Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle
Stoffgewicht ca. 320 Gramm pro Quadratmeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen