PLANAM HIGHLINE Shorts schiefer/schwarz/rot Gr. XL

Artikelnummer: Z00200747
EAN: 4030913068947
Herstellernummer: 2372-XL
PLANAM HIGHLINE Shorts schiefer/schwarz/rot Gr. XL
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PLANAM Highline, Shorts, 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: XS - XXXXL, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. XXXL + XXXXL Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2370) beige/braun/zink (2374) zink/schiefer/rot (2371) grün/schwarz/rot (2375) schiefer/schwarz/rot (2372) rot/schiefer/schwarz (2376) zink/kornbl./rot (2373) weiß/weiß/gelb (2377)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe XL
Typ Shorts
Farbe schiefer/schwarz/rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen