Herrenshorts Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange 65%PES/35%CO 270g/m2

Artikelnummer: Z00039079
EAN: 4029148500117
Herstellernummer: 3231 FB. 6310
Herrenshorts Gr.54 dunkelgrau/schwarz/orange 65%PES/35%CO 270g/m2
Inkl. Steuern: 25,56 € VE 1 Stück Netto 21,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße 54
Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Stoffgewicht ca. 270 Gramm pro Quadratmeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen