Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SICCE Bachlaufpumpe 5400 l/h 4m 135W

Artikelnummer
Z19101777
EAN
8011469993118
Herstellernummer
6000000483
Marke
SICCE
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
102,59 € 86,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101777
EAN
8011469993118
Herstellernummer
6000000483
Marke
SICCE

Technische Daten

Anschlussgewinde25,4 mm (1″) AG
Förderhöhe4 Meter
Fördermenge5400 Liter pro Stunde
Kabellänge10 Meter
MarkeSICCE
Nennaufnahmeleistung135 Watt
Netzspannung230 / 50
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 4kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente