Sicherheitskupplung DN 7,4 mit festem Anschluss und Außengewinde G 1/2"

Artikelnummer: Z00430843
EAN: 4030875123159
Sicherheitskupplung DN 7,4 mit festem Anschluss und Außengewinde G 1/2"
Inkl. Steuern: 17,04 € VE 1 Stück Netto 14,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Außengewinde

Zweistufig, nach ISO 4414. Verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln.

Betätigung: Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist. Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betätigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

Technische Daten: Nenndurchfluss 1.800 Nl/min Betriebsdruck Max. 12 bar Temperaturbereich -10 °C bis +90 °C Einbaulage Beliebig Durchflussrichtung Beliebig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss Zoll (”) G 1/2
SW AG (mm) 24
SW IG (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen