Entlüftungskupplungen NW 7,4, Außengew. Anschl. G 1/2 außen Länge mm 58

Artikelnummer: Z00326049
EAN: 4047322062565
Herstellernummer: 249.63
Entlüftungskupplungen NW 7,4, Außengew. Anschl. G 1/2 außen Länge mm 58
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Entlüftungskupplungen NW 7,4, Außengewinde Anschluss G 1/2 außen Länge mm 58 / Einhand-Entlüftungskupplungen mit zweifacher Verriegelung. / Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. / Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. / Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. / Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. / Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden. / Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1300 l/min / Anschluss G 1/2 außen / Ventil Messing / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Entriegelungshülse Kunststoff / Dichtmaterial NBR / Federn, Sprengring, Stifte und Kugeln Edelstahl / Betriebsdruck max. 12 bar, statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 24 / Betriebsdruck Tüllen und Nippel 0 bis 35 bar / Länge 58 / Gehäuse und Ventilkörper Messing vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Dichtmaterial NBR
Durchflussmenge (Luft) 1.300 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Entriegelungshülse Kunststoff
Federn, Sprengring, Stifte und Kugeln Edelstahl
SW 24
Anschluss G 1/2 außen
Betriebsdruck Einstecktüllen und Nippel 0 bis 35 bar
Gehäuse und Ventilkörper Messing vernickelt
Betriebsdruck max. 12 bar, statischer/Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Ventil Messing
Länge 58,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen