Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Außengewinde R1 nachISO 7/1DN17DIN

Artikelnummer: Z00326165
EAN: 4047322282024
Herstellernummer: KA 01 S
Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Außengewinde R1 nachISO 7/1DN17DIN
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Außengewinde DN 17 Gewinde R 1 / Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. / Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: / Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! / Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert / Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken / große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Temperguss / Dichtung NBR / DN 17 / L 63 / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / H 85 / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 36 / Gewinde R 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 17
Klauenabstand 42 mm
Gewinde R 1
Betriebsdruck max. 16 bar
L 63,0
Material Temperguss
Dichtung NBR
Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C
H 82,2
SW 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen