• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Außengewinde G½

Artikelnummer:  
Z00326169 
EAN:  
4047322260053 
Herstellernummer:  
KA 12 S 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

14,99 €

Netto 12,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C
DN 13
Dichtung NBR
Gewinde G 1/2
H 69,2
Klauenabstand 42 mm
L 63,0
Material Temperguss
SW 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Außengewinde DN 13 Gewinde G 1/2 / Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. / Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: / Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! / Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert / Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken / große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Temperguss / Dichtung NBR / DN 13 / L 63 / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / H 73 / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 24 / Gewinde G 1/2
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben