Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Außengewinde G3/4

Artikelnummer: Z00326172
Herstellernummer: KA 34 S
Riegler
Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Außengewinde G3/4
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Außengewinde DN 17 Gewinde G 3/4 / Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. / Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: / Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! / Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert / Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken / große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Temperguss / Dichtung NBR / DN 17 / L 63 / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / H 73 / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 24 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 70,2
Gewinde G 3/4
Dichtung NBR
DN 17
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C
Klauenabstand 42 mm
SW 24
Material Temperguss
L 63,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen