Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Schlauchanschluss

Artikelnummer: Z00326200
EAN: 4047322260169
Herstellernummer: KT 19 SBS
Sicherheits-Kompressorenkupplung m. Schlauchanschluss
Inkl. Steuern: 16,70 € VE 1 Stück Netto 14,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund DN 15 für Schlauch- Innen-Ø 19 (3/4") / Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie. / Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen: / Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen! / Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert / Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken / große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Temperguss / Dichtung NBR / DN 15 / L 63 / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / H 112 / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Innen-D 19 (3/4")
H 99,4
Dichtung NBR
DN 15
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +95 °C
Klauenabstand 42 mm
Sicherungsbund 34,0
Material Temperguss
L 63,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen