Sicherheitskupplung vollauto m. NW 7,4 Druckknopf- Ausführung

Artikelnummer: Z00326005
Herstellernummer: 244.22
Sicherheitskupplung vollauto m. NW 7,4 Druckknopf- Ausführung
Inkl. Steuern: 19,62 € VE 1 Stück Netto 16,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheitskupplungen NW 7,4, Innengewinde Anschluss G 3/8 innen Länge mm 72,5 / Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten. / Die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. / Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. / Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. / Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO Standard 4414. / Ausführung mit Außengewinde ausschließlich in drehbarer Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 3/8 innen / Gewinde Messing vernickelt / Innenteile Edelstahl 1.4404 / Durchfluss 1.800 l/min (bei 6 bar, montiertem Stecker und Deltap=1 bar) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C / Dichtmaterial NBR / Gehäuse Aluminium / Betriebsdruck max. 12 bar / SW 20 / Länge 72,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 3/8 innen
Länge 72,5
SW 20
Typ Sicherheitskupplungen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen