Spiralschlauch-Kupplung-Set m. Sicherheitskupplung NW 7,6 Spiraldurchmesser m...

Artikelnummer: Z00312798
EAN: 4047322206532
Herstellernummer: SP 246-124
Riegler
Spiralschlauch-Kupplung-Set m. Sicherheitskupplung NW 7,6 Spiraldurchmesser m...
Inkl. Steuern: 64,26 € VE 1 Stück Netto 54,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung NW 7,6 Spiraldurchmesser mm 65 Schlauchmaß mm 12 x 8 / Kupplungen / Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. / Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. / Polyurethanschlauch / Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Spiraldurchmesser_mm 65 / Arbeitslänge_m 4 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Schlauchmaß 12 x 8 / Betriebsdruck Spiralschlauch: 10 bar / Gerader Schlauch: 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge max. m 4,0
Arbeitslänge (m) 4,0
Betriebsdruck Spiralschlauch: 10 bar/Gerader Schlauch: 16 bar
Schlauchmaß 12x8
Spiraldurchmesser mm 65
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen