WATEX FOREST JACK Schnittschutzgummist. orange/grün Gr. 41

Artikelnummer: Z00210350
Herstellernummer: 8-2100-41
WATEX FOREST JACK Schnittschutzgummist. orange/grün Gr. 41
Inkl. Steuern: 69,22 € VE 1 Paar Netto 58,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WATEX Schnittschutzgummistiefel Forest Jack, Norm: EN ISO 20345:2004 SB E, EN ISO 17249:2004 Klasse 2, EN 381-9, FPA-anerkannt, KWF-anerkannt, Knöchelschutz, rutsch- und abriebfeste Sohle, starke Isolierung gegen Kälte, Futter antiseptisch behandelt, Stahlkappe, Dreilochschnürung im Schaft, Verstärkung der Achillessehne, Reflexstreifen über der Achillessehne, Farbe: weiß, Größen: 38 - 48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Schnittschutzgummistiefel
Farbe orange/grün
Größe 41

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen