watex WATEX FOREST JACK Schnittschutzgummist. orange/grün Gr. 45

Lieferung in 5-10 Werktag.

72,27 €

Netto 60,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 45
Typ Schnittschutzgummistiefel
Farbe orange/grün
Alle technische daten

Produktbeschreibung

WATEX Schnittschutzgummistiefel Forest Jack, Norm: EN ISO 20345:2004 SB E, EN ISO 17249:2004 Klasse 2, EN 381-9, FPA-anerkannt, KWF-anerkannt, Knöchelschutz, rutsch- und abriebfeste Sohle, starke Isolierung gegen Kälte, Futter antiseptisch behandelt, Stahlkappe, Dreilochschnürung im Schaft, Verstärkung der Achillessehne, Reflexstreifen über der Achillessehne, Farbe: weiß, Größen: 38 - 48
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben