EH-Türwächter f.Türklinken DIN EN179/ 990 000 eingebauter PZ Einhandbedienung

Artikelnummer: Z00031958
EAN: 4054773002811
Herstellernummer: 990 000
EH-Türwächter f.Türklinken DIN EN179/ 990 000 eingebauter PZ Einhandbedienung
Inkl. Steuern: 435,00 € VE 1 Stück Netto 365,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Einhandbedienung · nach DIN EN 179 · zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen · mit eingebautem Profilhalbzylinder · lauter Alarmton 95 dB/1 m · aus Metall (Zinkdruckguss)· grün lackiert (RAL 6029) · 9 V Batterie · 2 Schlüssel · 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit Richtungspfeil, langnachleuchtend · 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend · mit Befestigungsschrauben · 5 Jahre Herstellergarantie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 990 000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen