Gfs EH-Türwächter für Türklinken DIN EN179/ 990 100 eingebauter PZ Einhandbedienung

Artikelnummer: Z00031959
EAN: 4054773002828
Herstellernummer: 990 100
Gfs EH-Türwächter für Türklinken DIN EN179/ 990 100 eingebauter PZ Einhandbedienung
Inkl. Steuern: 446,55 € VE 1 Stück Netto 375,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EH-Türwächter für Türklinken DIN EN179/ 990 100
  • Mit Einhandbedienung
  • Nach DIN EN 179
  • Zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen
  • Mit eingebautem Profilhalbzylinder
  • Lauter Alarmton 95 dB/1 m
  • Aus Metall (Zinkdruckguss)
  • Grün lackiert (RAL 6029)
  • 9 V Batterie · 2 Schlüssel
  • 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit Richtungspfeil, langnachleuchtend
  • 1 großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend
  • Mit Befestigungsschrauben
  • 5 Jahre Herstellergarantie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 990 100
Betriebsart Basis
Norm DIN EN 179

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen