Schwenk-Türwächter, eingebauter Rundzylinder links/rechts verwendbar

Artikelnummer: Z00031956
EAN: 4054773002798
Herstellernummer: 900 000
Schwenk-Türwächter, eingebauter Rundzylinder links/rechts verwendbar
Inkl. Steuern: 248,00 € VE 1 Stück Netto 208,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GFS Schwenk-Türwächter, eingebauter Rundzylinder links/rechts verwendbar (900000)
  • Zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen
  • Durch Seitwärtsschwenken um 45° erfolgt Drückerfreigabe und lauter Alarmton 95 dB/1 m
  • Aus Metall (Zinkdruckguss)
  • Grün lackiert (RAL 6029)
  • 9 V Batterie
  • 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit variablem Richtungspfeil, langnachleuchtend
  • 2 große Piktogramme für die Tür, langnachleuchtend
  • Links/rechts verwendbar
  • Mit Befestigungsschrauben
  • Ausführung: links/rechts verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 900 000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen