• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Gfs Schwenk-Türwächter 920 000 vorgerichtet für PZ links/rechts verwendbar

Artikelnummer:  
Z00031957
EAN:  
4054773002804
Herstellernummer:  
920 000

Lieferung in 1 Werktag.

251,64 €

Netto 211,46 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsart vorgerichtet für PZ
Modell 920 000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schwenk-Türwächter 920 000 vorgerichtet für PZ
  • Zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen
  • Durch Seitwärtsschwenken um 45° erfolgt Drückerfreigabe und lauter Alarmton 95 dB/1 m
  • Aus Metall (Zinkdruckguss)
  • Grün lackiert (RAL 6029)
  • 9 V Batterie
  • 1 kleines Piktogramm für den Türwächter mit variablem Richtungspfeil, langnachleuchtend
  • 2 große Piktogramme für die Tür, langnachleuchtend
  • links/rechts verwendbar
  • Mit Befestigungsschrauben
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben