Sicherheitsventil G 1/2" ( DN10), 12 - 16 bar

Artikelnummer: Z00121235
Herstellernummer: 248112
Sicherheitsventil G 1/2" ( DN10), 12 - 16 bar
Inkl. Steuern: 33,59 € VE 1 Stück Netto 28,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing, Dichtung: NBR (G 1/4": Viton)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +100°C (G 1/4": -20°C bis max.+200°C)
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abblas-leistung 464 - 609 CMPH
Einstelldruck 12 - 16 BAR
DN 10 MM
Gewinde G 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen