TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" ( DN13), 0,05 bar, 1.4571

Artikelnummer: Z00085892
Herstellernummer: 39076
TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" ( DN13), 0,05 bar, 1.4571
Inkl. Steuern: 488,22 € VE 1 Stück Netto 410,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4571, Feder: 1.4310, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +130°C
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
Hinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Optional:
Dichtung aus EPDM (-40°C bis max. +130°C) -EP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ansprechdruck 0,05 BAR
Gewinde G 1/2"
DN 13 MM
Abblas-leistung 38,4 CMPH
Ausführung Dichtung aus EPDM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen