TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" ( DN13), 5,00 bar, 1.4571 56916

Artikelnummer: Z00085909
Herstellernummer: 56916
TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" ( DN13), 5,00 bar, 1.4571 56916
Inkl. Steuern: 488,22 € VE 1 Stück Netto 410,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4571, Feder: 1.4310, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +130°C
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
Hinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Optional:
Dichtung aus EPDM (-40°C bis max. +130°C) -EP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 13 MM
Ansprechdruck 5,00 BAR
Abblas-leistung 412,7 CMPH
Ausführung Standard
Gewinde G 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen