Mini-Sicherheitsventil G 1/8", 6 - 12 bar, 1.4305

Artikelnummer: Z00094365
Herstellernummer: 251188
Quality Brand
Mini-Sicherheitsventil G 1/8", 6 - 12 bar, 1.4305
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 1 Stück Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing oder 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +180°C
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstelldruck 6 - 12 BAR
Gewinde G 1/8"
Abblas-leistung bis 650 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen