TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" ( DN8), 0,25 bar, Messing

Artikelnummer: Z00103522
Herstellernummer: 41369
TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" ( DN8), 0,25 bar, Messing
Inkl. Steuern: 31,08 € VE 1 Stück Netto 26,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing oder 1.4571, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-25°C bis max. +180°C
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend
Hinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
Optional:
Werkstoff 1.4404 (günstiger Edelstahl) -ES2A, NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H1 10 MM
H 52 MM
Gewinde G 1/4"
Ansprechdruck 0,25 BAR
Abblas-leistung 13,05 CMPH
SW 17 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen