TÜV-Ecksicherheitsventil G 1"- G 1 1/4", 10,0 bar, 1.4401

Artikelnummer: Z00108463
Herstellernummer: 26102
TÜV-Ecksicherheitsventil G 1"- G 1 1/4", 10,0 bar, 1.4401
Inkl. Steuern: 1.015,65 € VE 1 Stück Netto 853,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing mit Feder C72 UNI 3823 oder 1.4401 mit Feder 1.4303, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +200°C
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
Optional:
Dichtung aus Silikon (-60°C bis max. +200°C) -SI, EPDM (-50°C bis max. +150°C) -EP, NBR (-10°C bis max. +100°C) -B, metallisch dichtend (-195°C bis max. +450°C, nur Typ 1.4401) -M, TÜV-Einstellbescheinigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstell-bereich 0,3 - 60 BAR
Eingang G 1"
Ansprechdruck 10,0 BAR
Abgang G 1 1/4"
Abblas-leistung 233 - 11747 CMPH
DN 20 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen