TÜV-Ecksicherheitsventil G 1 1/4"-G 1 1/2", 10,0 bar, 1.440

Artikelnummer: Z00108464
Herstellernummer: 40892
TÜV-Ecksicherheitsventil G 1 1/4"-G 1 1/2", 10,0 bar, 1.440
Inkl. Steuern: 1.099,38 € VE 1 358712 Netto 923,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Messing mit Feder C72 UNI 3823 oder 1.4401 mit Feder 1.4303, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +200°C
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
Optional:
Dichtung aus Silikon (-60°C bis max. +200°C) -SI, EPDM (-50°C bis max. +150°C) -EP, NBR (-10°C bis max. +100°C) -B, metallisch dichtend (-195°C bis max. +450°C, nur Typ 1.4401) -M, TÜV-Einstellbescheinigung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen