TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/ 2" (IG), 3,5 bar Standard

Artikelnummer: Z00117573
Herstellernummer: 280397
TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/ 2" (IG), 3,5 bar Standard
Inkl. Steuern: 60,88 € VE 1 Stück Netto 51,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: NBR (Sondertyp für Kühlkreisläufe EPDM)
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +130°C (Flüssigkeit darf beim Abblasen nicht verdampfen)
Medien:
Wasser und neutrale, ungiftige Flüssigkeiten, Kühlflüssigkeit bis 30% Glykol (Sondertyp für Kühlkreisläufe bis 100% Glykol)
Hinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2" (IG)
Ansprechdruck 3,5 BAR
Ausfuehrung Standard
DN 10 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen