TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/ 2" (IG), 2,0 bar für Druckluft

Artikelnummer: Z00117863
Herstellernummer: 45580
Quality Brand
TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/ 2" (IG), 2,0 bar für Druckluft
Inkl. Steuern: 60,64 € VE 1 Stück Netto 50,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: Viton (Dampfventil: EPDM)
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +200°C (Dampfventil: -40°C bis max. +150°C)
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase (Dampfventil: auch Dampf)
Hinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
*Für Druckluft und andere ungiftige Gase gilt (1 - 16 bar). Die Abblasleistung entspricht der Standardausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2" (IG)
Ansprechdruck 2,0 BAR
Abblas-leistung 48 CMPH
DN 10 MM
Verwendung für Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen