TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/ 2" (IG), 4,5 bar für Druckluft 46708

Artikelnummer: Z00117868
Herstellernummer: 46708
TÜV-Ecksicherheitsventil G 1/ 2" (IG), 4,5 bar für Druckluft 46708
Inkl. Steuern: 60,64 € VE 1 Stück Netto 50,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Rotguss, Feder: Federstahl, Dichtung: Viton (Dampfventil: EPDM)
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +200°C (Dampfventil: -40°C bis max. +150°C)
Medien:
Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase (Dampfventil: auch Dampf)
Hinweis:
Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden.
*Für Druckluft und andere ungiftige Gase gilt (1 - 16 bar). Die Abblasleistung entspricht der Standardausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ansprechdruck 4,5 BAR
Gewinde G 1/2" (IG)
DN 10 MM
Verwendung für Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase
Abblas-leistung 89 CMPH
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen