Abblashahn Anschlussart Tülle LW 13

Artikelnummer: Z00330442
EAN: 4047322263535
Herstellernummer: 21 C
Abblashahn Anschlussart Tülle LW 13
Inkl. Steuern: 11,64 € VE 1 Stück Netto 9,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Abblashahn Anschlussart Tülle LW 13 / Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Anschlussart Tülle LW 13 / Betriebsdruck max. 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussart Tülle LW 13
Düsengewinde G 3/8
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen