Abblashahn Anschlussart Innengew. G 1/4

Artikelnummer: Z00330444
EAN: 4047322244930
Herstellernummer: 21-0
Abblashahn Anschlussart Innengew. G 1/4
Inkl. Steuern: 9,77 € VE 1 Stück Netto 8,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Abblashahn Anschlussart Innengewinde G 1/4 / Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Anschlussart Innengewinde G 1/4 / Betriebsdruck max. 12 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C
Düsengewinde G 3/8
Anschlussart Innengewinde G 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen