Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G1/2 Gehäuse

Artikelnummer: Z00324104
Herstellernummer: 221.03-3,3
Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G1/2 Gehäuse
Inkl. Steuern: 44,57 € VE 1 Stück Netto 37,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1/2 SW mm 27 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. / Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. / Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. / Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1/2 / Haube und Innenteile Messing / L1 25 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 93 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 27 / L2 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 92,0
SW 27
Haube und Innenteile Messing
Membrane NBR
L1 25,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
Feder C-Stahl
Gehäuse Rotguss
Betriebsdruck 1 - 7 bar
L2 20,0
Gewinde G 1/2
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen