Eck-Sicherheitsventil f. FlüssigkeitenG3/4 Gehäuse Rotguss

Artikelnummer: Z00324131
EAN: 4047322193535
Herstellernummer: 221.04-3,5
Eck-Sicherheitsventil f. FlüssigkeitenG3/4 Gehäuse Rotguss
Inkl. Steuern: 64,24 € VE 1 Stück Netto 53,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 3/4 SW mm 32 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 3/4 / Haube und Innenteile Messing / L1 30 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 114 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 32 / L2 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
Betriebsdruck 1 - 7 bar
SW 32
L2 25,0
Membrane NBR
Gehäuse Rotguss
Gewinde G 3/4
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
H 111,0
Feder C-Stahl
Haube und Innenteile Messing
L1 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen