Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G1 1/4 Gehäuse

Artikelnummer: Z00324171
EAN: 4047322269711
Herstellernummer: 221.06-3,5
Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G1 1/4 Gehäuse
Inkl. Steuern: 132,08 € VE 1 Stück Netto 110,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1 1/4 SW mm 50 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. / Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. / Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. / Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1 1/4 / Haube und Innenteile Messing / L1 40 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 153 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 50 / L2 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 35,0
SW 50
Haube und Innenteile Messing
Gewinde G 1 1/4
L1 40,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
Feder C-Stahl
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Membrane NBR
Gehäuse Rotguss
Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
H 152,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen