Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G1 1/2 Gehäuse

Artikelnummer: Z00324187
EAN: 4047322196253
Herstellernummer: 221.07-8,0
Eck-Sicherheitsventil f. Flüssigkeiten G1 1/2 Gehäuse
Inkl. Steuern: 213,39 € VE 1 Stück Netto 179,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Eck-Sicherheitsventile Gewinde G 1 1/2 SW mm 58 / Für ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten. Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten. Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung. Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 581 F / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder C-Stahl / Gewinde G 1 1/2 / Haube und Innenteile Messing / L1 48 / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss / do 175 / Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Betriebsdruck 1 - 7 bar / SW 58 / L2 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ein- und Austritt jeweils Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1
Membrane NBR
Betriebsdruck 1 - 7 bar
Feder C-Stahl
L2 40,0
Gewinde G 1 1/2
H 175,0
Haube und Innenteile Messing
Betriebstemperatur -10 °C bis +110 °C
SW 58
L1 48,0
Gehäuse Rotguss
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen